- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- g14 ba9sのおすすめ人気ランキング
g14 ba9sのおすすめ人気ランキング
2026/02/12更新34件の「g14 ba9s」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「BA9S LED」、「G14」、「G14 LED」などの商品も取り扱っております。
用途パネル、メーターランプ口金BA9sガラス球形式G14色クリア全長(mm)26タイプシングル球定格電力(W)6定格電圧(V)24
1パック(2個)
¥399税込¥439
当日出荷
用途パネル、メーターランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA9s
3D特殊レンズを使用しているため180度以上の超拡散を実現。角マーカーに最適!
寸法(mm)Φ11×28定格電流(mA)約55
タイプシングル球色クリア定格電圧(V)12
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。
今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。
集光タイプL700シリーズ
LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。
ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。
0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
消費電力(W)0.25定格電圧(V)12口金BA9S
タイプシングル球色クリア
適合ウインカー球タイプシングル定格電力(W)8定格電圧(V)6ガラス球形式G14口金BA9s色クリア
用途パネル、メーターランプ定格電圧(V)12口金BA9s
口金BA9sガラス球形式G14色クリア適合ミニチュア球タイプシングル球定格電力(W)6定格電圧(V)24
1パック(2個)
¥249税込¥274
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
ライセンス、パーキング、ストップランプに使用できます。
シングル球でクリアで10個入りパックです。
用途ポジション、ライセンス、パーキングランプ適合タイプシングル球
定格電圧(V)24ガラス球形式S25
タイプシングル球
適合メーター球、ポジション球定格電圧(V)12ガラス球形式G10タイプシングル
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ口金BA15sガラス球形式G18色クリア全長(mm)35タイプシングル球定格電圧(V)24
Made in Japanの高品質商品です。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ適合バス・トラック用特殊電球定格電力(W)12他社参考品番(STANLEY)A4151他社参考品番(KOITO)3640
1箱(10個)
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として消費電力(W)1定格電圧(V)30口金Ba9s
1個
¥139税込¥153
当日出荷